曜日別特売

メガネスタンド デザイン小物 えんぴつ

メガネスタンド デザイン小物 えんぴつ - テーシーケースメガネスタンド デザイン小物 えんぴつ - テーシーケースメガネスタンド デザイン小物 えんぴつ - テーシーケースメガネスタンド デザイン小物 えんぴつ - テーシーケース

えんぴつの形をした可愛らしいメガネスタンド。
フレームやレンズを傷つけないように内側にパッドを貼っています。
メガネスタンドだけでなくペン立てとしてもお使いいただけます。
子供部屋などにもぴったりなデザインです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外寸】約7.7×10.4、【内寸】約5×10素材プラスチック内容量1個
注意
※メガネは使用例のため、付属されていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※正面53749615スタンドエンピツ-8グリーン
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
※正面53749624スタンドエンピツ-11スカイ
1,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
53749633スタンドエンピツ-16ピンク
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする