テーシーケース
メガネ コレクション ケース 3本収納
メガネや老眼鏡等が3本収納できるメガネケース。
本体材質には、柔らかな手触りのポリウレタンを巻いた圧縮紙を使用。
メガネを衝撃やキズから守ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【外寸】約17×18.5×5.8、【1マス内寸】約16×5×3
素材
圧縮紙/ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53749676
COB-09-2
ブラック
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53749685
COB-09-4
エンジ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください