テーシーケース
日本製 Buttero(ブッテーロ) 2本入れ メガネ収納スタンド
イタリア牛ヌメ革を使用したメガネスタンド。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【外寸】約11.2、【内寸】約6.7×7.8
素材
イタリア牛ヌメ革
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53749694
EL-300-6
コン
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53749703
EL-300-13
ブラウン
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください