eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス

eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード

eye Need(アイ ニード)は首からかけられるマグネット式老眼鏡。
フロントフレーム中央のマグネットで脱着するスタイルのため、簡単にかけ外しができます。
コード部分が柔らかく、普通のメガネのように折りたたむことができます。
つる部分はアジャスター可動で5段階調整可能。
お顔に合わせて調整可能で、使用時以外は首に掛けて持ち歩けます。
男女共にお使いいただけるシンプルなデザイン。
クロス一体型の収納コンパクトケース付きで、プレゼントなどにもおすすめです。

質量(g)約28 サイズ(cm)【本体】横約14×縦約3.6×厚み約2(テンプル5段階調節可能)、【レンズ】高さ約3.2×幅約5 素材【フレーム】ポリカーボネイト、【テンプル】シリコン 内容量1個
注意
※光の加減・撮影環境により、実物の色合と若干違う場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
800 +2.50 BR 53750315
800 +2.50 BR 53750315
53750315 800 +2.50 BR ブラウン
4,000
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
800 +3.50 BR 53750324
800 +3.50 BR 53750324
53750324 800 +3.50 BR ブラウン
4,000
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
800 +3.50 PU 53750358
800 +3.50 PU 53750358
53750358 800 +3.50 PU パープル
4,000
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
53750245 800 +1.50 BK ブラック
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750254 800 +2.50 BK ブラック
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750263 800 +3.50 BK ブラック
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750279 800 +1.50 BL ブルー
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750288 800 +2.50 BL ブルー
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750297 800 +3.50 BL ブルー
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750306 800 +1.50 BR ブラウン
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750333 800 +1.50 PU パープル
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750349 800 +2.50 PU パープル
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750367 800 +1.50 RD レッド
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750376 800 +2.50 RD レッド
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53750385 800 +3.50 RD レッド
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする