曜日別特売

看板シート 営業中

看板シート 営業中 - 弘和看板シート 営業中 - 弘和
(4件のレビュー)

営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。遠目でもハッキリ分かりやすい赤色。外壁をシートで覆っての作業でもお客様の営業を邪魔しません。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能。結束ヒモも付属しているので、すぐに設置できます。

用途看板・垂れ幕・店頭サイン・のぼり・案内・掲示用品・販促・標示・改装・改築・塗装・外装工事文字内容営業中材質白防2類ターポリンセット内容看板シート(営業中)、結束ヒモ×10寸法(m)0.9×1.8ハトメ450P内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと結ばれていることを確認してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
537483190.9×1.8m
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 看板
エスジー有建設業・工事業

大変素晴らしい商品でした、ものすごく良かったです 満足です

対象商品 : 53748319
2022-03-16
用途: メッシュに貼り付け
株式会社寿建創建設業・工事業

大きさもちょうど良くて
生地がしっかりしてて良かった。

対象商品 : 53748319
2022-02-17
用途: 外壁改修時
株式会社北島建設建設業・工事業

通常の足場シートより薄手ですが、短期間しか必要としないので充分に役目を果たしてくれています。

対象商品 : 53748319
2023-12-16
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

シート看板は良好、
留め紐は、留め穴分、欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする