曜日別特売

プラグ 鉄製管継手 (白)

プラグ 鉄製管継手 (白) - シーケー金属プラグ 鉄製管継手 (白) - シーケー金属

鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。

材質SWCH10R(相当)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766413P61/8
380
299
329(税込)
当日出荷
70766422P81/4
380
299
329(税込)
当日出荷
70766438P103/8
380
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする