クリーンガード 保護メガネ V30ネメシスVL

クリーンガード 保護メガネ V30ネメシスVL - 日本製紙クレシア

軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。

用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット材質ポリカーボネイト形状二眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110内容量1個
注意
※有害光線やレーザー光からの保護には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5375079667646
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする