曜日別特売
モノタロウ

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 - モノタロウダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 - モノタロウダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 - モノタロウダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 - モノタロウ
(5件のレビュー)

ダイヤル式で吊長タイプになります。
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。

用途倉庫の扉などの施錠に。仕様5桁ダイヤル可変式種別ワイド5桁ツル長材質鉄、亜鉛、プラスチック全長(mm)約149タイプ5段つる径(Φmm)約7本体幅(mm)約65内容量1個
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用に際しては、必ず同封の取扱い説明書の【使用上の注意】を読んでからお使いください。
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805493-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 郵便ポストの錠として使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

すごく頑固な作りで安心できる、反面ロック棒の太さが太く郵便受けのロック穴に入らないのが残念。

対象商品 : 53805493
2024-06-26
用途: 屋外での使用はダメ

2023年11月に買って2024年6月に突然動かなくなりました。玄関の門柱で使用して、雨のかかる場所です。’湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなるおそれがあります。’と書いてありますが、半年ほど書いてあるとおりになりました。屋外用でない他の製品では起きなかったんで安心してたのですが残念です。

対象商品 : 53805493
2023-12-28
用途: 玄関の門柱のかぎ

ホームセンターでかったダイヤル錠の塗装がはげて、番号がみえにくくなったんで交換。この鍵のほうが塗装がしっかりしている印象です。私にとっては、特に不満のない鍵です。

対象商品 : 53805493
2021-08-28
用途: 門の施錠
有限会社あゆの里

商品を見てビックリしました・・・
塗装も汚く、ガタが有りすぐ壊れそうです。
500円高くても他の商品にすればよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 53805493
2020-09-07
用途: 地蔵堂の賽銭箱の鍵として使用
不動産業

地蔵堂の賽銭箱の錠として使っていたブルドッグ倉庫錠がピッキング被害にあい。
わずか10日後2度めの賽銭盗難に、どう考えてもプロの手口なので
5桁のダイヤル錠にして、余分な鶴部分にはビニールチューブを被せて
鶴にガタが無いようにしました。
ブルドッグ倉庫錠も鍵穴を下に向けてダイヤル錠に噛ませてWロックにしました。
それから賽銭箱鍵横にダミーの防犯装置作動中のシールを貼ってから
被害にあっていません。
せっかくの商品レビューなのですから写真を何枚か投稿出来るようにしていただけると
よりわかりやすくなるのではないかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする