コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ

コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ - A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ - A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ - A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ - A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ - A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ - A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ - A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ - A&D

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり
水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)
ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能
PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能
”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能
清潔で丈夫な構造
便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)
約0.5秒の高速応答
オートパワーオフ
ステンレス皿(SUS304)別売

用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)内容量1台
注意
※性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。
※PC接続の際は、別途PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)をご購入ください。
※スマートフォンやノートPCのブルートゥース機能には接続できません。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
ひょう量(kg)
最小表示(g)
付属品
再現性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53752616SH3000AWP-BT-JA3000-0.1/0.2/0.5※/1:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック0.5g
32,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
53752625SH3000AWP-BT-00A00 (一般校正書類付)3000-0.1/0.2/0.5※/1:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック、一般校正書類0.5g
42,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53752634SH3000AWP-BT-00J00 (JCSS校正書類付)3000-0.1/0.2/0.5※/1:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック、JCSS校正書類0.5g
50,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53752643SH6000AWP-BT-JA6000-0.2/0.5/1※/2:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック1g
32,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53752659SH6000AWP-BT-00A00 (一般校正書類付)6000-0.2/0.5/1※/2:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック、一般校正書類1g
42,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53752668SH6000AWP-BT-00J00 (JCSS校正書類付)6000-0.2/0.5/1※/2:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック、JCSS校正書類1g
50,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53752677SH15KAWP-BT-JA-150.5/1/2※/5:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック2g
34,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
53752686SH15KAWP-BT-00A00 (一般校正書類付)-150.5/1/2※/5:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック、一般校正書類2g
44,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53752695SH15KAWP-BT-00J00 (JCSS校正書類付)-150.5/1/2※/5:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック、JCSS校正書類2g
58,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53752704SH30KAWP-BT-JA-301/2/5※/10:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック5g
34,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53752713SH30KAWP-BT-00A00 (一般校正書類付)-301/2/5※/10:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック、一般校正書類5g
44,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53752729SH30KAWP-BT-00J00 (JCSS校正書類付)-301/2/5※/10:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能)取扱説明書、クリーニングピック、JCSS校正書類5g
58,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

防塵・防水デジタルはかり SH-AWP / SJ-AWPシリーズ
ワイヤレス通信モデル 防塵・防水デジタルはかり SH-AWP-BT / SJ-AWP-BTシリーズの通信機能 | エー・アンド・デイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする