LAPP
SKINTOP BS-M
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途
以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法SW1(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53754156
53111600
1個
シルバーグレー
8
64
15
M12×1.5
3.5-7.0
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754165
53111610
1個
シルバーグレー
8
86
19
M16×1.5
4.5-10
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754174
53111620
1個
シルバーグレー
9
101
25
M20×1.5
7.0-13
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754183
53111630
1個
シルバーグレー
10
125
30
M25×1.5
9.0-17
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754199
53111640
1個
シルバーグレー
10
149
36
M32×1.5
11.0-21
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754208
53111700
1個
クロ
8
64
15
M12×1.5
3.5-7.0
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754217
53111710
1個
クロ
8
86
19
M16×1.5
4.5-10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754226
53111720
1個
クロ
9
101
25
M20×1.5
7.0-13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
返品不可
53754235
53111730
1個
クロ
10
125
30
M25×1.5
9.0-17
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
123日以内出荷
返品不可
53754244
53111740
1個
クロ
10
149
36
M32×1.5
11.0-21
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754253
53111800
1個
ライトグレー
8
64
15
M12×1.5
3.5-7.0
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754269
53111810
1個
ライトグレー
8
86
19
M16×1.5
4.5-10
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754278
53111820
1個
ライトグレー
9
101
25
M20×1.5
7.0-13
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754287
53111830
1個
ライトグレー
10
125
30
M25×1.5
9.0-17
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754296
53111840
1個
ライトグレー
10
149
36
M32×1.5
11.0-21
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754305
53111600
1袋(50個)
シルバーグレー
8
64
15
M12×1.5
3.5-7.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754314
53111610
1袋(50個)
シルバーグレー
8
86
19
M16×1.5
4.5-10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754323
53111620
1袋(50個)
シルバーグレー
9
101
25
M20×1.5
7.0-13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754339
53111630
1袋(25個)
シルバーグレー
10
125
30
M25×1.5
9.0-17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754348
53111640
1袋(25個)
シルバーグレー
10
149
36
M32×1.5
11.0-21
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754357
53111700
1袋(50個)
クロ
8
64
15
M12×1.5
3.5-7.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53754366
53111710
1袋(50個)
クロ
8
86
19
M16×1.5
4.5-10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754375
53111720
1袋(50個)
クロ
9
101
25
M20×1.5
7.0-13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754384
53111730
1袋(25個)
クロ
10
125
30
M25×1.5
9.0-17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754393
53111740
1袋(25個)
クロ
10
149
36
M32×1.5
11.0-21
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
123日以内出荷
返品不可
53754409
53111800
1袋(50個)
ライトグレー
8
64
15
M12×1.5
3.5-7.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754418
53111810
1袋(50個)
ライトグレー
8
86
19
M16×1.5
4.5-10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754427
53111820
1袋(50個)
ライトグレー
9
101
25
M20×1.5
7.0-13
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754436
53111830
1袋(25個)
ライトグレー
10
125
30
M25×1.5
9.0-17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754445
53111840
1袋(25個)
ライトグレー
10
149
36
M32×1.5
11.0-21
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください