曜日別特売

SKINTOP BT-M

SKINTOP BT-M - LAPPSKINTOP BT-M - LAPP

スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53754567530154101袋(100個)1942.98PG93.5-8
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
53754576530154201袋(100個)2247.78PG114.0-10
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
53754585530154301袋(50個)24529PG13.56.0-12
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
53754594530154401袋(50個)2755.910PG169.0-14
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
53754603530154501袋(50個)3364.411PG2113-18
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
53754515530154101個1942.98PG93.5-8
オープン
取扱い終了
53754524530154201個2247.78PG114.0-10
オープン
取扱い終了
53754533530154301個24529PG13.56.0-12
オープン
取扱い終了
53754549530154401個2755.910PG169.0-14
オープン
取扱い終了
53754558530154501個3364.411PG2113-18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする