SKINTOP CLICK/CLICK-R

SKINTOP CLICK/CLICK-R - LAPPSKINTOP CLICK/CLICK-R - LAPPSKINTOP CLICK/CLICK-R - LAPPSKINTOP CLICK/CLICK-R - LAPP

この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。

用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法SW2(mm)
寸法C(mm)
取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53754628531128761個シルバーグレー192242M16
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754637531128771個シルバーグレー252745M20
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754646531128781個シルバーグレー303248M25
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754664531129231個クロ151840M12
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754673531128821個クロ192242M16
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754689531128831個クロ252745M20
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754698531128841個クロ303248M25
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
返品不可
53754725531126861個ライトグレー192242M16
オープン
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754734531126871個ライトグレー252745M20
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754743531126881個ライトグレー303248M25
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
53754768531129211袋(50個)シルバーグレー151840M12
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754777531128761袋(50個)シルバーグレー192242M16
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754786531128771袋(25個)シルバーグレー252745M20
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754795531128781袋(25個)シルバーグレー303248M25
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754804531129221袋(25個)シルバーグレー364056M32
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754813531129231袋(50個)クロ151840M12
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754829531128821袋(50個)クロ192242M16
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754838531128831袋(25個)クロ252745M20
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754847531128841袋(25個)クロ303248M25
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754856531129241袋(25個)クロ364056M32
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754865531126921袋(50個)ライトグレー151840M12
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754874531126861袋(50個)ライトグレー192242M16
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754883531126871袋(25個)ライトグレー252745M20
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754899531126881袋(25個)ライトグレー303248M25
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754908531126941袋(25個)ライトグレー364056M32
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754969531129291個クロ151840M12
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
53754987531128861個クロ252745M20
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755066531129271袋(50個)シルバーグレー151840M12
オープン
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
53755075531128791袋(50個)シルバーグレー192242M16
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755084531128801袋(25個)シルバーグレー252745M20
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755093531128811袋(25個)シルバーグレー303248M25
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755109531129281袋(25個)シルバーグレー364056M32
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755118531129291袋(50個)クロ151840M12
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755127531128851袋(50個)クロ192242M16
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755136531128861袋(25個)クロ252745M20
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755145531128871袋(25個)クロ303248M25
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755154531129311袋(25個)クロ364056M32
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755163531129251袋(50個)ライトグレー151840M12
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755179531126891袋(50個)ライトグレー192242M16
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755188531126901袋(25個)ライトグレー252745M20
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755197531126911袋(25個)ライトグレー303248M25
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755206531129261袋(25個)ライトグレー364056M32
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53754619531129211個シルバーグレー151840M12
オープン
取扱い終了
返品不可
53754655531129221個シルバーグレー364056M32
オープン
取扱い終了
返品不可
53754707531129241個クロ364056M32
オープン
取扱い終了
返品不可
53754716531126921個ライトグレー151840M12
オープン
取扱い終了
返品不可
53754759531126941個ライトグレー364056M32
オープン
取扱い終了
返品不可
53754917531129271個シルバーグレー151840M12
オープン
取扱い終了
返品不可
53754926531128791個シルバーグレー192242M16
オープン
取扱い終了
返品不可
53754935531128801個シルバーグレー252745M20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする