LAPP
SKINTOP HYGIENIC
ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。
用途
次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53755538
53105100
1個
16
38.4
6.5
M12×1.5
4.0-6.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755547
53105110
1個
20
41.4
7
M16×1.5
6.5-9.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755556
53105120
1個
24
46.4
8
M20×1.5
9.0-12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755565
53105130
1個
29
48.9
8
M25×1.5
11.5-15.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755574
53105100
1袋(5個)
16
38.4
6.5
M12×1.5
4.0-6.0
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755583
53105110
1袋(5個)
20
41.4
7
M16×1.5
6.5-9.0
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755599
53105120
1袋(5個)
24
46.4
8
M20×1.5
9.0-12
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53755608
53105130
1袋(5個)
29
48.9
8
M25×1.5
11.5-15.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください