SKINTOP INOX

SKINTOP INOX - LAPPSKINTOP INOX - LAPP

コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。

用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53755617538067391個1629.36.5M12×1.54.0-7.0
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755626538067401個2032.45M16×1.56.0-10
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755635538067411個2435.55M20×1.57.0-13
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755644538067421個2939.25M25×1.59.0-17
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755653538067431個3644.65M32×1.511.0-21
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755669538067441個4551.25M40×1.519-28
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755678538067451個5456.25M50×1.527-35
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755687538067391袋(5個)1629.36.5M12×1.54.0-7.0
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755696538067401袋(5個)2032.45M16×1.56.0-10
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755705538067411袋(5個)2435.55M20×1.57.0-13
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755714538067421袋(5個)2939.25M25×1.59.0-17
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755723538067431袋(5個)3644.65M32×1.511.0-21
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755739538067441袋(5個)4551.25M40×1.519-28
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755748538067451袋(5個)5456.25M50×1.527-35
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする