LAPP
SKINTOP MS/MSR
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53755757
52015700
1個
14
25
5
PG7
2.0-6.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53755766
52015710
1個
17
29
6
PG9
4.0-8.0
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755775
52015720
1個
20
32
6
PG11
4.0-10.0
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755784
52015730
1個
22
34
6.5
PG13.5
5.0-12.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755793
52015740
1個
24
35
6.5
PG16
8.0-14.0
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755809
52015750
1個
30
40
7
PG21
11.0-18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755818
52015760
1個
40
48
8
PG29
16.0-25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53755827
52015765
1個
50
62
15
PG36
19.0-32.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755836
52015766
1個
57
62
15
PG42
28.0-38.0
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755845
52015767
1個
64
62
15
PG48
34.0-44.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755854
52015770
1個
14
25
5
PG7
2.0-5.0
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755863
52015780
1個
17
29
6
PG9
2.0-6.0
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755879
52015790
1個
20
32
6
PG11
3.0-7.0
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755888
52015800
1個
22
34
6.5
PG13.5
4.0-9.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755897
52015810
1個
24
35
6.5
PG16
6.0-13.0
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755906
52015820
1個
30
40
7
PG21
8.0-16.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755915
52015830
1個
40
48
8
PG29
10.5-20.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53755958
52015700
1袋(100個)
14
25
5
PG7
2.0-6.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755967
52015710
1袋(100個)
17
29
6
PG9
4.0-8.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755976
52015720
1袋(50個)
20
32
6
PG11
4.0-10.0
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755985
52015730
1袋(50個)
22
34
6.5
PG13.5
5.0-12.0
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755994
52015740
1袋(50個)
24
35
6.5
PG16
8.0-14.0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756003
52015750
1袋(25個)
30
40
7
PG21
11.0-18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756019
52015760
1袋(25個)
40
48
8
PG29
16.0-25
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756028
52015765
1袋(10個)
50
62
15
PG36
19.0-32.0
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756037
52015766
1袋(5個)
57
62
15
PG42
28.0-38.0
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756046
52015767
1袋(5個)
64
62
15
PG48
34.0-44.0
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756055
52015770
1袋(100個)
14
25
5
PG7
2.0-5.0
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756064
52015780
1袋(100個)
17
29
6
PG9
2.0-6.0
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756073
52015790
1袋(50個)
20
32
6
PG11
3.0-7.0
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756089
52015800
1袋(50個)
22
34
6.5
PG13.5
4.0-9.0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756098
52015810
1袋(50個)
24
35
6.5
PG16
6.0-13.0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756107
52015820
1袋(25個)
30
40
7
PG21
8.0-16.0
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756116
52015830
1袋(25個)
40
48
8
PG29
10.5-20.0
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756125
52015831
1袋(10個)
50
62
15
PG36
19.0-26.0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756134
52015832
1袋(5個)
57
62
15
PG42
24.0-31.0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756143
52015833
1袋(5個)
64
62
15
PG48
28.0-35.0
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53755924
52015831
1個
50
62
15
PG36
19.0-26.0
オープン
取扱い終了
返品不可
53755933
52015832
1個
57
62
15
PG42
24.0-31.0
オープン
取扱い終了
返品不可
53755949
52015833
1個
64
62
15
PG48
28.0-35.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください