曜日別特売

SKINTOP ST/STR

SKINTOP ST/STR - LAPPSKINTOP ST/STR - LAPPSKINTOP ST/STR - LAPPSKINTOP ST/STR - LAPP

SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。

材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
取付サイズ
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53756825530150001個2.5-6.5PG7シルバーグレー15327.8
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756834530150101個3.5-8PG9シルバーグレー19368
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
53756843530150201個4.0-10PG11シルバーグレー22388
オープン
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
53756859530150301個6.0-12PG13.5シルバーグレー24419
オープン
229
252(税込)
当日出荷
53756868530150401個9.0-14PG16シルバーグレー274410
オープン
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
53756877530150501個13-18PG21シルバーグレー334911
オープン
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756886530150601個14-25PG29シルバーグレー425610.7
オープン
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756895530150701個24-32PG36シルバーグレー536613.3
オープン
3,798
4,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
53756904530150801個35-38PG42シルバーグレー606813.4
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756913530150901個39-44PG48シルバーグレー656914.3
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756929530152001個2.5-6.5PG7クロ15327.8
オープン
279
307(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756938530152101個3.5-8PG9クロ19368
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
53756947530152201個4.0-10PG11クロ22388
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
53756956530152301個6.0-12PG13.5クロ24419
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
53756965530152401個9.0-14PG16クロ274410
オープン
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756974530152501個13-18PG21クロ334911
オープン
319
351(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756983530152601個14-25PG29クロ425610.7
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756999530152701個24-32PG36クロ536613.3
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757008530152801個35-38PG42クロ606813.4
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757017530152901個39-44PG48クロ656914.3
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757078530180501個13-18PG21ライトグレー334911
オープン
319
351(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757087530180601個14-25PG29ライトグレー425610.7
オープン
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757105530180801個35-38PG42ライトグレー606813.4
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757726530150001袋(100個)2.5-6.5PG7シルバーグレー15327.8
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757735530150101袋(100個)3.5-8PG9シルバーグレー19368
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757744530150201袋(100個)4.0-10PG11シルバーグレー22388
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757753530150301袋(100個)6.0-12PG13.5シルバーグレー24419
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757769530150401袋(50個)9.0-14PG16シルバーグレー274410
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757778530150501袋(50個)13-18PG21シルバーグレー334911
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757787530150601袋(25個)14-25PG29シルバーグレー425610.7
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757796530150701袋(10個)24-32PG36シルバーグレー536613.3
オープン
37,980
41,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
53757805530150801袋(5個)35-38PG42シルバーグレー606813.4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757814530150901袋(5個)39-44PG48シルバーグレー656914.3
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757823530152001袋(100個)2.5-6.5PG7クロ15327.8
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757839530152101袋(100個)3.5-8PG9クロ19368
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757848530152201袋(100個)4.0-10PG11クロ22388
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757857530152301袋(100個)6.0-12PG13.5クロ24419
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757866530152401袋(50個)9.0-14PG16クロ274410
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757875530152501袋(50個)13-18PG21クロ334911
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757884530152601袋(25個)14-25PG29クロ425610.7
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757893530152701袋(10個)24-32PG36クロ536613.3
オープン
37,980
41,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
53757909530152801袋(5個)35-38PG42クロ606813.4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757918530152901袋(5個)39-44PG48クロ656914.3
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757927530180001袋(100個)2.5-6.5PG7ライトグレー15327.8
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757936530180101袋(100個)3.5-8PG9ライトグレー19368
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757945530180201袋(100個)4.0-10PG11ライトグレー22388
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757954530180301袋(100個)6.0-12PG13.5ライトグレー24419
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757963530180401袋(50個)9.0-14PG16ライトグレー274410
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757979530180501袋(50個)13-18PG21ライトグレー334911
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757988530180601袋(25個)14-25PG29ライトグレー425610.7
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする