SKINTOP ST/STR

SKINTOP ST/STR - LAPPSKINTOP ST/STR - LAPPSKINTOP ST/STR - LAPPSKINTOP ST/STR - LAPP

SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53757123530151001個シルバーグレー15327.8PG71.5-5
オープン
289
318(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757148530151201個シルバーグレー22388PG112.0-7.0
オープン
189
208(税込)
8日以内出荷
返品不可
53757157530151301個シルバーグレー24419PG13.54.0-9.0
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
53757166530151401個シルバーグレー274410PG166.0-12
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757175530151501個シルバーグレー334911PG219.0-16
オープン
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757184530151601個シルバーグレー425610.7PG2911.0-20
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757193530151701個シルバーグレー536613.3PG3617-26
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757218530151901個シルバーグレー656914.3PG4826-35
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757227530153001個クロ15327.8PG71.5-5
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757245530153201個クロ22388PG112.0-7.0
オープン
209
230(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757263530153401個クロ274410PG166.0-12
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757279530153501個クロ334911PG219.0-16
オープン
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
53757403530181801個ライトグレー606813.4PG4222-31
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
53758024530151001袋(100個)シルバーグレー15327.8PG71.5-5
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758033530151101袋(100個)シルバーグレー19368PG92.0-6.0
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758049530151201袋(100個)シルバーグレー22388PG112.0-7.0
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758058530151301袋(100個)シルバーグレー24419PG13.54.0-9.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758067530151401袋(50個)シルバーグレー274410PG166.0-12
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758076530151501袋(50個)シルバーグレー334911PG219.0-16
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758085530151601袋(25個)シルバーグレー425610.7PG2911.0-20
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758094530151701袋(10個)シルバーグレー536613.3PG3617-26
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758103530151801袋(5個)シルバーグレー606813.4PG4222-31
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758119530151901袋(5個)シルバーグレー656914.3PG4826-35
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758128530153001袋(100個)クロ15327.8PG71.5-5
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758137530153101袋(100個)クロ19368PG92.0-6.0
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758146530153201袋(100個)クロ22388PG112.0-7.0
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758155530153301袋(100個)クロ24419PG13.54.0-9.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758164530153401袋(50個)クロ274410PG166.0-12
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758173530153501袋(50個)クロ334911PG219.0-16
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758189530153601袋(25個)クロ425610.7PG2911.0-20
オープン
17,980
19,778(税込)
77日以内出荷
返品不可
53758198530153701袋(10個)クロ536613.3PG3617-26
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758207530153801袋(5個)クロ606813.4PG4222-31
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758216530153901袋(5個)クロ656914.3PG4826-35
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758225530181001袋(100個)ライトグレー15327.8PG71.5-5
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758234530181101袋(100個)ライトグレー19368PG92.0-6.0
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758243530181201袋(100個)ライトグレー22388PG112.0-7.0
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758259530181301袋(100個)ライトグレー24419PG13.54.0-9.0
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758268530181401袋(50個)ライトグレー274410PG166.0-12
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758277530181501袋(50個)ライトグレー334911PG219.0-16
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758286530181601袋(25個)ライトグレー425610.7PG2911.0-20
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758295530181701袋(10個)ライトグレー536613.3PG3617-26
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758304530181801袋(5個)ライトグレー606813.4PG4222-31
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53758313530181901袋(5個)ライトグレー656914.3PG4826-35
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53757139530151101個シルバーグレー19368PG92.0-6.0
オープン
498
548(税込)
取扱停止中
返品不可
53757209530151801個シルバーグレー606813.4PG4222-31
オープン
取扱い終了
返品不可
53757236530153101個クロ19368PG92.0-6.0
オープン
取扱い終了
返品不可
53757254530153301個クロ24419PG13.54.0-9.0
オープン
取扱い終了
返品不可
53757288530153601個クロ425610.7PG2911.0-20
オープン
取扱い終了
返品不可
53757297530153701個クロ536613.3PG3617-26
オープン
取扱い終了
返品不可
53757306530153801個クロ606813.4PG4222-31
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする