SKINTOP ST-M/STR-M

SKINTOP ST-M/STR-M - LAPPSKINTOP ST-M/STR-M - LAPPSKINTOP ST-M/STR-M - LAPP

スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53758627531110001個シルバーグレー15308M12×1.53.5-7.0
オープン
249
274(税込)
8日以内出荷
53758636531110101個シルバーグレー19348M16×1.54.0-10
オープン
289
318(税込)
当日出荷
53758645531110201個シルバーグレー25379M20×1.56.0-13
オープン
329
362(税込)
当日出荷
53758654531110301個シルバーグレー304010M25×1.58.0-17
オープン
249
274(税込)
当日出荷
53758663531110401個シルバーグレー364710M32×1.59.0-21
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
53758679531110501個シルバーグレー465210M40×1.516-28
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
53758688531110601個シルバーグレー556212M50×1.527-34
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
53758697531110701個シルバーグレー667112M63×1.534-45
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
53758706531114001個ライトグレー15308M12×1.53.5-7.0
オープン
219
241(税込)
9日以内出荷
53758715531114101個ライトグレー19348M16×1.54.0-10
オープン
289
318(税込)
9日以内出荷
53758724531114201個ライトグレー25379M20×1.56.0-13
オープン
289
318(税込)
当日出荷
53758733531114301個ライトグレー304010M25×1.58.0-17
オープン
219
241(税込)
9日以内出荷
53758749531114401個ライトグレー364710M32×1.59.0-21
オープン
399
439(税込)
当日出荷
53758758531114501個ライトグレー465210M40×1.516-28
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
53758767531114601個ライトグレー556212M50×1.527-34
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
53758776531114701個ライトグレー667112M63×1.534-45
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
53759187531110001袋(100個)シルバーグレー15308M12×1.53.5-7.0
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
53759196531110101袋(100個)シルバーグレー19348M16×1.54.0-10
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
53759205531110201袋(100個)シルバーグレー25379M20×1.56.0-13
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
53759214531110301袋(50個)シルバーグレー304010M25×1.58.0-17
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
53759223531110401袋(25個)シルバーグレー364710M32×1.59.0-21
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
53759239531110501袋(10個)シルバーグレー465210M40×1.516-28
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
53759248531110601袋(5個)シルバーグレー556212M50×1.527-34
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
53759257531110701袋(5個)シルバーグレー667112M63×1.534-45
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
53759266531114001袋(100個)ライトグレー15308M12×1.53.5-7.0
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
53759275531114101袋(100個)ライトグレー19348M16×1.54.0-10
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
53759284531114201袋(100個)ライトグレー25379M20×1.56.0-13
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
53759293531114301袋(50個)ライトグレー304010M25×1.58.0-17
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
53759309531114401袋(25個)ライトグレー364710M32×1.59.0-21
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
53759318531114501袋(10個)ライトグレー465210M40×1.516-28
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
53759327531114601袋(5個)ライトグレー556212M50×1.527-34
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
53759336531114701袋(5個)ライトグレー667112M63×1.534-45
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする