グリーンクロス
喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途
設備周知標識として。
取付け方法
ステッカー
材質
軟質アルミ材ステッカー
幅(mm)
225
厚さ(mm)
0.5
高さ(mm)
300
質量(g)
45
内容量
1台
注意
※貼り付け時は壁面・床面をきれいにしてください。しっかり貼り付けたい場合はプライマーを使用してください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53761953
SWS-01
喫煙専用室あり
64-6564-79
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53761969
SWS-02
喫煙専用室
64-6564-80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53761978
SWS-03
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6564-81
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53761987
SWS-04
加熱式たばこ専用喫煙室
64-6564-82
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53761996
SWS-05
喫煙目的室あり
64-6564-83
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762005
SWS-06
喫煙目的室
64-6564-84
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762014
SWS-07
喫煙目的店
64-6564-85
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762023
SWS-08
喫煙目的室あり
64-6564-86
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762039
SWS-09
喫煙目的室
64-6564-87
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762048
SWS-10
公衆喫煙所
64-6564-88
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762057
SWS-11
喫煙目的室
64-6564-89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762066
SWS-12
喫煙可能室あり
64-6564-90
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762075
SWS-13
喫煙可能室
64-6564-91
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762084
SWS-14
喫煙可能店
64-6564-92
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762093
SWS-15
禁煙
64-6564-93
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762109
SWS-16
喫煙場所
64-6564-94
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762118
SWSD-01
脱煙装置付き 喫煙専用室あり
64-6564-95
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762127
SWSD-03
脱煙装置付き 加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6564-96
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762136
SWSD-05
脱煙装置付き 喫煙目的室あり
64-6564-97
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762145
SWSD-08
脱煙装置付き 喫煙目的店あり
64-6564-98
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53762154
SWSD-12
脱煙装置付き 喫煙可能室あり
64-6564-99
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300