曜日別特売

イタリアデザイン Lucca クロコ型押し クラッチバック PCバック13インチ対応

イタリアデザイン Lucca クロコ型押し クラッチバック PCバック13インチ対応 - Bombataイタリアデザイン Lucca クロコ型押し クラッチバック PCバック13インチ対応 - Bombataイタリアデザイン Lucca クロコ型押し クラッチバック PCバック13インチ対応 - Bombataイタリアデザイン Lucca クロコ型押し クラッチバック PCバック13インチ対応 - Bombataイタリアデザイン Lucca クロコ型押し クラッチバック PCバック13インチ対応 - Bombata

2009年にイタリアで誕生したBombata(ボンバータ)。イタリア人デザイナーFabio Guidoni氏がこれまでの堅苦しいPCバックの固定概念を全て捨てて創り出した、カラフルで遊び心たっぷりのバックブランド。持ち手部分には手になじむシリコン素材を採用。本体は軽量でありながら耐久性のあるPVCレザーを使用。さらに内部も整理しやすく、とても機能的で世界100カ国で愛されています。デザインだけでなく、ビジネスバッグとしてもパソコンバッグとしてもお使いいただける収納力と機能性を兼ねるデザインとバランスのとれたマルチバッグ。
クロコの型押しPUレザーを使用したクラッチのLucca(ルッカ)。個性的でありながらエレガントで、セレクトによって様々な印象に。ジッパー部分は全色ブラック。13インチまでのPCやA4ノート、雑誌が収納可能です。
持ち運びやすく男女問わずお使いいただけます。プレゼントなどにもおすすめです。※お客様のPC環境等により、色味に違いが発生してしまう場合もございます。予めご了承ください。

仕様(留め具)ファスナー付属品ショルダーベルト、保証書、保存袋材質PVCレザー、シリコーン質量(g)(約)500寸法(縦×横)(cm)(約)28×37マチ(cm)4.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53761095FG1213-4ブラック
9,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53761104FG1213-5レッド
9,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53761113FG1213-6イエロー
9,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53761129FG1213-9ピンク
9,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53761156FG1213-26グリーン
9,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53761138FG1213-13オレンジ
9,000
取扱い終了
返品不可
53761147FG1213-21トープ
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする