町野式カップリング メス

町野式カップリング メス - 報商製作所町野式カップリング メス - 報商製作所町野式カップリング メス - 報商製作所町野式カップリング メス - 報商製作所町野式カップリング メス - 報商製作所町野式カップリング メス - 報商製作所町野式カップリング メス - 報商製作所町野式カップリング メス - 報商製作所
(3件のレビュー)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
女側は内径サイズを御確認ください。

用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53763125A-101BR2020
1,680
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53763134A-101BR2525
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53763143A-101BR3232
2,640
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763159A-101BR4040
3,420
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53763168A-101BR5050
5,730
3,898
4,288(税込)
当日出荷
53763177A-101BR6565
8,820
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763186A-101BR7575
12,480
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53763134
2024-06-28
用途: 清掃作業用品
ヒロセビルメンテナンスサービス業

ホースに穴が開いたので購入。
問題なく使用できています。

対象商品 : 53763125
2022-10-09
用途: 散水ホースのジョイント
佐々木工業建設業・工事業

オス・メスがしっかりかまさりがたつきがないので、水漏れまれません。外すときに少し外しづらいですがとても良い商品です。使い始めたばかりなので、どれくらい持つか試してみます。

対象商品 : 53763134
2021-03-04
用途: 井戸ポンプからのホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースの途中に設置することで、必要に応じてホースの長さを変えています。スムーズに脱着出来るため、長く重いホースを引っ張る必要が無くなり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする