町野式カップリング オスメスセット

町野式カップリング オスメスセット - 報商製作所町野式カップリング オスメスセット - 報商製作所町野式カップリング オスメスセット - 報商製作所町野式カップリング オスメスセット - 報商製作所町野式カップリング オスメスセット - 報商製作所町野式カップリング オスメスセット - 報商製作所町野式カップリング オスメスセット - 報商製作所町野式カップリング オスメスセット - 報商製作所
(2件のレビュー)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。

用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6内容量1組
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53763283AB-001BR20910.26201419
2,670
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53763299AB-001BR2599.50.27252025.5
3,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53763308AB-001BR321140.463226.531.5
4,290
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763317AB-001BR40123.50.7403338.5
5,640
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53763326AB-001BR50156.51.315044.551
9,120
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763335AB-001BR65181.52.07655763.5
14,160
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763344AB-001BR752193.15756976
20,190
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763353AB-001BR20×16128.50.26201611
5,550
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 水中ポンプに
サービス業

ホース直結だと取り回しが大変なので離脱結合が出来るように購入。
消防団をやっている人にはおなじみのあのカップリングです。
別にサクションホースを買って短く切り、水中ポンプのすぐ先で
任意のホースを結合離脱出来るようにして使っています。
買ってすぐですが、水漏れもなく付け外しも簡単で便利になりました。

対象商品 : 53763353
2025-02-24
用途: 灌水ホースの接合
農・林・水産業

安い、確実な金具!
近くの金物屋の3分の1の値段です!
しかし確実です(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする