町野式カップリング オス×外ネジ

町野式カップリング オス×外ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ - 報商製作所
(2件のレビュー)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。

用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53763369C-103BR2020
1,680
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53763378C-103BR2525
1,860
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53763387C-103BR3232
2,670
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
53763396C-103BR4040
3,270
2,098
2,308(税込)
当日出荷
53763405C-103BR5050
4,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
53763414C-103BR6565
7,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
53763423C-103BR7575
13,620
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53763396
2021-01-18
用途: ビニールハウス
運輸・通信業

ビニールハウスの中で使う.マジ安い.もう少し頼みます.

対象商品 : 53763396
2020-07-03
用途: 潅水ポンプのホース連結に
農・林・水産業

潅水ポンプの排出を2インチからインチ半に落として使用。問題なし。価格は近所の農機具屋さんの半額!GOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする