町野式カップリング オス×内ネジ

町野式カップリング オス×内ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ - 報商製作所
(1件のレビュー)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
ネジ側に八角がついています。

用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53763536E-105BR2020
1,890
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53763545E-105BR2525
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53763554E-105BR3232
2,880
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763563E-105BR4040
3,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53763579E-105BR5050
5,040
3,198
3,518(税込)
当日出荷
53763588E-105BR6565
7,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53763597E-105BR7575
13,440
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53763588
2022-12-23
用途: 仮設配管接続(排水) メンテ作業時
ヤマトプロッテク 株式会社建設業・工事業

仮設で排水配管接続に使います。
早期に物供給、価格も安価でOkでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする