町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付

町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付 - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付 - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付 - 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付 - 報商製作所

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
ネジ側に八角がついています。

用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53763606E-105BR4040
3,780
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763615E-105BR5050
5,370
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763624E-105BR6565
8,250
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする