曜日別特売

町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ)

町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) - 報商製作所町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) - 報商製作所町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) - 報商製作所町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) - 報商製作所町野式カップリング 女(クロームメッキ仕上げ) - 報商製作所

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
女側は内径サイズを御確認ください。

用途散水用形状カップリング材質CAC203圧力(MPa)1.6内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
圧力(MPa)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53763913A-101BRCr40401.60.43
4,380
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763929A-101BRCr50501.60.81
6,630
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
53763938A-101BRCr65651.61.3
9,840
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする