フロアタイル エグザストーン コンクオール

フロアタイル エグザストーン コンクオール - 川島織物セルコンフロアタイル エグザストーン コンクオール - 川島織物セルコンフロアタイル エグザストーン コンクオール - 川島織物セルコンフロアタイル エグザストーン コンクオール - 川島織物セルコンフロアタイル エグザストーン コンクオール - 川島織物セルコンフロアタイル エグザストーン コンクオール - 川島織物セルコンフロアタイル エグザストーン コンクオール - 川島織物セルコンフロアタイル エグザストーン コンクオール - 川島織物セルコン

エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。

寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2面取り面取無しカラーバッカー全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱内容量1箱(16枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53764613ES3001-45ES3001-45
17,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53764629ES3002-45ES3002-45
17,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53764638ES3003-45ES3003-45
17,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする