川島織物セルコン
フロアタイル エグザウッド ソネットバイアス
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
全厚(mm)
3
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
色
面取り
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53765575
EW1421-45
1箱(16枚)
457.2×457.2
EW1421-45
面取無し
3.34/箱
¥
17,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53765584
EW1422-45
1箱(16枚)
457.2×457.2
EW1422-45
面取無し
3.34/箱
¥
17,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53765593
EW1431-15
1箱(22枚)
150×914.4
EW1431-15
リアルエッジ
3.01/箱
¥
14,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53765609
EW1432-15
1箱(22枚)
150×914.4
EW1432-15
リアルエッジ
3.01/箱
¥
14,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません