川島織物セルコン
フロアタイル エグザウッド アラバスターオーク
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
全厚(mm)
3
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
色
面取り
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53765907
EW1051-15
1箱(22枚)
150×914.4
EW1051-15
リアルエッジ
3.01/箱
¥
15,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53765916
EW1052-07
1箱(92枚)
75×450
EW1052-07
四面面取
カラーバッカー
3.1/箱
¥
16,120
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53765925
EW1052-15
1箱(22枚)
150×914.4
EW1052-15
リアルエッジ
3.01/箱
¥
15,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53765934
EW1053-15
1箱(22枚)
150×914.4
EW1053-15
リアルエッジ
3.01/箱
¥
14,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53765943
EW1056-15
1箱(22枚)
150×914.4
EW1056-15
リアルエッジ
3.01/箱
¥
15,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません