フロアタイル ベスタフロア サンドフロー

フロアタイル ベスタフロア サンドフロー - 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア サンドフロー - 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア サンドフロー - 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア サンドフロー - 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア サンドフロー - 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア サンドフロー - 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア サンドフロー - 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア サンドフロー - 川島織物セルコン

ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。

面取り面取無し全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53767359VFS6011箱(16枚)457.2×457.2VFS601
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767368VFS6021箱(16枚)457.2×457.2VFS602
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767377VFS6031箱(16枚)457.2×457.2VFS603
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767386VFS6041箱(16枚)457.2×457.2VFS604
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767395VFS6051箱(16枚)457.2×457.2VFS605
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767404VFS6061箱(16枚)457.2×457.2VFS606
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767413VFS6071箱(16枚)457.2×457.2VFS607
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767429VFS6081箱(16枚)457.2×457.2VFS608
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767438VFS6111箱(18枚)304.8×609.6VFS611
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767447VFS6151箱(18枚)304.8×609.6VFS615
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767456VFS6161箱(18枚)304.8×609.6VFS616
13,290
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする