川島織物セルコン
フロアタイル ベスタフロア コンクリート
ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
寸法(縦×横)(mm)
304.8×457.2
面取り
四面面取
全厚(mm)
3
面積(m
2
)
3.34/箱
内容量
1箱(24枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53767569
VFS651
VFS651
¥
13,290
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767578
VFS652
VFS652
¥
13,290
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません