川島織物セルコン
置敷きフロアタイル リファインバックエグザ オンビレイ
厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。
面取り
四面面取
カラーバッカー
寸法(幅W×長さL)(mm)
250×1000
全厚(mm)
5
面積(m
2
)
2.5/箱
内容量
1箱(10枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53767885
RE0031-25
RE0031-25
¥
20,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767919
RE0034-25
RE0034-25
¥
20,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767894
RE0032-25
RE0032-25
¥
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767903
RE0033-25
RE0033-25
¥
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767928
RE0041-25
RE0041-25
¥
20,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません