曜日別特売

置敷きフロアタイル リファインバックエグザ イングリッシュブラウンオーク

置敷きフロアタイル リファインバックエグザ イングリッシュブラウンオーク - 川島織物セルコン置敷きフロアタイル リファインバックエグザ イングリッシュブラウンオーク - 川島織物セルコン置敷きフロアタイル リファインバックエグザ イングリッシュブラウンオーク - 川島織物セルコン置敷きフロアタイル リファインバックエグザ イングリッシュブラウンオーク - 川島織物セルコン置敷きフロアタイル リファインバックエグザ イングリッシュブラウンオーク - 川島織物セルコン

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。

寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4面取りリアルエッジ全厚(mm)5面積(m2)1.78/箱内容量1箱(13枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53767989RE5041-15RE5041-15
14,770
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53767998RE5042-15RE5042-15
14,770
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53768007RE5043-15RE5043-15
14,770
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53768016RE5044-15RE5044-15
14,770
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53768025RE5046-15RE5046-15
14,770
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする