川島織物セルコン
タイルカーペット モードスタイル シャンハイプリーツ
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質
原着ナイロン100%
寸法(縦×横)(mm)
500×500
防炎性能試験番号
E2180324
全厚(mm)
9
面積(m
2
)
4/箱
内容量
1箱(16枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53769014
AB210-1
AB210-1
¥
63,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769039
AB210-3
AB210-3
¥
63,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769048
AB210-4
AB210-4
¥
63,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769057
AB210-5
AB210-5
¥
63,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769023
AB210-2
AB210-2
¥
63,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません