川島織物セルコン
タイルカーペット モードスタイル ブリュッセルツイード
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質
ナイロン(BCF)100%
寸法(縦×横)(mm)
500×500
防炎性能試験番号
E2180367
全厚(mm)
9.5
面積(m
2
)
4/箱
内容量
1箱(16枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53769154
AB970-1
AB970-1
¥
59,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769163
AB970-2
AB970-2
¥
59,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません