川島織物セルコン
タイルカーペット モードスタイル シカゴツイード
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質
原着ナイロン94%
ナイロン(スペース・ダイ)6%
寸法(縦×横)(mm)
500×500
防炎性能試験番号
E 2160235
全厚(mm)
8
面積(m
2
)
4/箱
内容量
1箱(16枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53769319
AB940-1
AB940-1
¥
39,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月中旬
53769328
AB940-2
AB940-2
¥
39,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769337
AB940-3
AB940-3
¥
39,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769346
AB940-4
AB940-4
¥
39,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません