曜日別特売

タイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ

タイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ - 川島織物セルコンタイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ - 川島織物セルコンタイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ - 川島織物セルコンタイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ - 川島織物セルコンタイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ - 川島織物セルコンタイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ - 川島織物セルコンタイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ - 川島織物セルコンタイルカーペット アートバンク ファンクションウェイ - 川島織物セルコン

アートバンクは様々なシーンでご利用いただける柄をご用意したデザイン性の高いタイルカーペットです。

材質原着ナイロン100%寸法(縦×横)(mm)500×500防炎性能試験番号E2180338全厚(mm)7面積(m2)4/箱内容量1箱(16枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53769373AB300-1AB300-1
39,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769389AB300-2AB300-2
39,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769398AB300-3AB300-3
39,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769407AB300-4AB300-4
39,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする