川島織物セルコン
タイルカーペット クッションバック プラッド
プラッドは、クッション性のあるバッキングを施したタイルカーペットです。ホテルの客室やオフィスの役員ゾーンなど、快適性や高級感を求められるエリアにぜひご利用ください。
材質
原着ナイロン100%
寸法(縦×横)(mm)
500×500
防炎性能試験番号
E 2120416
全厚(mm)
14
面積(m
2
)
2.5/箱
内容量
1箱(10枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53769784
AB780-1
AB780-1
¥
37,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769793
AB780-2
AB780-2
¥
37,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769809
AB780-3
AB780-3
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53769818
AB780-4
AB780-4
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません