横浜油脂工業(Linda)
ラスブロッカー(水性)
車体下回りの塩害コート
塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。
また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。
水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
用途
車体下回りの塩害コート
仕様
管理NO.CZ29
荷姿
1kg×10/ケース
外観
黒色液体
アズワン品番
64-7052-55
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(15kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53764078
4212
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラスブロッカーエアゾール施工マニュアル
参考になった