スマイルキッズ
電動式 香炉の灰ふるい
香炉の灰をらくらくお手入れ。固まった灰を取り除いてさらさらの灰だけに。振動で燃えかすやゴミを取り除けます。先端は取り外して水洗い可能。
材質
本体/ABS樹脂・エラストマー、ふるい/鉄・ステンレス
寸法(mm)
46×29×207
質量(g)
48
使用電池
単3形乾電池1個(別売)
電池寿命
1日10分使用で約2ヶ月半
アズワン品番
64-4012-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53764263
AFL-100
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください