スマイルキッズ
LED防雨ライト
耐衝撃性の保護ラバーが前後に付いており、後部は転がり防止の6角ラバー。窓付きで縦置きでもオンオフ確認可能。首にも掛けられるストラップ付。
電球の種類
LED
使用電池
単2形乾電池2個(別売)
明るさ(Lm)
約32
防水性
IPX4
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
質量(g)
107
光源
白色LED1個
寸法(Φ×mm)
Φ64×170
電池寿命
約70時間
アズワン品番
64-4012-90
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53764279
AHL-2204
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください