報商製作所
町野式カップリング メス×異径竹の子
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状
カップリング
材質
CAC203
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1.6
内容量
1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53771437
J-01BR25×13
57.5
0.18
25
29
42
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
53771446
J-01BR25×16
68.7
0.18
25
29
46
¥
4,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
53771455
J-01BR25×20
68.7
0.18
25
29
46
¥
4,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53771464
J-01BR40×16
73.2
0.38
40
44
74
¥
4,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53771473
J-01BR40×20
73.2
0.38
40
44
74
¥
4,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53771489
J-01BR40×25
73.2
0.4
40
44
74
¥
4,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53771498
J-01BR40×32
73.2
0.41
40
44
74
¥
5,010
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771507
J-01BR50×16
79.2
0.66
50
56
94
¥
6,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
53771516
J-01BR50×20
79.2
0.66
50
56
94
¥
6,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771525
J-01BR50×25
79.2
0.68
50
56
94
¥
6,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771534
J-01BR50×32
79.2
0.7
50
56
94
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771543
J-01BR50×40
85.2
0.74
50
56
94
¥
7,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771559
J-01BR65×25
84.3
1.13
65
69
112
¥
10,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
53771568
J-01BR65×40
90.3
1.14
65
69
112
¥
11,190
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771577
J-01BR65×50
96.3
1.24
65
69
112
¥
11,190
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771586
J-01BR75×50
103.3
1.8
75
82
130
¥
25,350
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材