町野式カップリング メス×異径外ネジ

町野式カップリング メス×異径外ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ - 報商製作所

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。

形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53771595J-02BR40×2041.20.36404474
5,700
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
53771604J-02BR40×2543.20.37404474
5,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
53771613J-02BR50×2047.20.65505694
6,480
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
53771629J-02BR50×2549.20.66505694
6,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
53771638J-02BR50×4064.20.77505694
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
53771647J-02BR65×5074.31.286569112
14,610
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする