曜日別特売

町野式カップリング メス×異径内ネジ

町野式カップリング メス×異径内ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ - 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ - 報商製作所

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。

形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53771656J-03BR40×2041.20.39404474
4,860
3,198
3,518(税込)
当日出荷
53771665J-03BR40×2542.20.4404474
4,860
3,198
3,518(税込)
当日出荷
53771674J-03BR50×2047.20.68505694
7,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53771683J-03BR50×2548.20.69505694
7,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53771699J-03BR50×4051.20.7505694
8,130
5,298
5,828(税込)
当日出荷
53771708J-03BR65×5060.31.236569112
15,090
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする