曜日別特売

町野式カップリング メス×異径町野オス

町野式カップリング メス×異径町野オス - 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス - 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス - 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス - 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス - 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス - 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス - 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス - 報商製作所

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。

形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53771717J-04BR40×2566.90.4640
5,820
3,798
4,178(税込)
当日出荷
53771726J-04BR50×2572.70.7450
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53771735J-04BR50×4080.40.8650
8,520
5,598
6,158(税込)
当日出荷
53771744J-04BR50×65100.21.2950
15,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
53771753J-04BR65×2577.81.1665
12,150
7,998
8,798(税込)
当日出荷
53771769J-04BR65×4085.51.2765
12,960
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
53771778J-04BR65×5092.81.4165
12,960
8,398
9,238(税込)
当日出荷
53771787J-04BR75×5098.81.9875
22,440
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする