SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスフレキナット
SANEI製巻ベンリーカン(T13)用ナット。ネジサイズ:G3/4、穴径:20.4mm。SUS304。
呼び
20
材質
SUS304
呼び径
20
めねじサイズ
G3/4
穴径(mm)
20.4
ねじサイズ
G3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53776924
TS131-20
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください