立水栓

立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。

呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53776949Y50751H-2T-13シルバー
40,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
53776958Y50751H-2T-SJP-13琥珀
75,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする