曜日別特売

シングルワンホール混合栓

シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。パイプが短めのミニキッチン用。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。

適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53777028K87111EJV-S-13一般
29,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
53777037K87111EJK-S-13寒冷地
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする