曜日別特売

シングルワンホールスプレー混合栓

シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。

対辺(mm)取付ロックナット:38ホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40取付穴径(mm)35~40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53777055K87121EJV-13一般
49,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
53777064K87121EJK-13寒冷地
50,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする