曜日別特売

サーモデッキシャワー混合栓

サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモデッキシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。

取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53777073SK781L-2-S9L30
73,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする